Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-0316 Mérőszalag, 16 láb SAE, acél, fekete/piros | CE9DWX 55ED71

MILWAUKEE 48-22-0316 Mérőszalag, 16 láb SAE, acél, fekete/piros

Raktáron
Tétel: CE9DWX Modell: 48-22-0316Kereszthivatkozás: 55ED71

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€51.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatNejlon
Kés színSárga
Penge hossza16 ft.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1"
A tok színeFekete / Piros
Case MaterialABS
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztások1/16 ", 1/8", 1/4 ", 1/2", 1 láb
Zárás típusaCsúszik
Mérés típusaSAE
kiemelkedő12 ft.
Stud jelölésekIgen
Tipp stílus3 szegecs horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3442
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaA penge szélességeA tok színeCase MaterialÉrettségi típusaosztásokMérés típusaÁr
MILWAUKEE 48-22-6626 Sae/metrikus mérőszalag, 8 Ft., 26 Ft. Hossz, Acél, Fekete, Piros | CH6JZG 53KA34 48-22-66268 láb, 26 láb25mmFekete, pirosABS műanyagin/ft./mm/cm/m1 mm alul, 1/16" felülSAE / metrikus€43.33
MILWAUKEE 48-22-6630 Sae Mérőszalag, 30 Ft. Hossz, Acél, Fekete, Piros | CH6JZH 53KA32 48-22-663030 ft.25mmFekete, pirosABS műanyagin/ft./tört-SAE€54.78
MILWAUKEE 48-22-0216, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és vizsgálóeszközök, SAE | CP4LWT 359WJ4 48-22-0216, 48-22-1500-------€71.72
MILWAUKEE 48-22-0225, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és Tesztszerszámok, SAE, 1 Vágószerszám | CP4LWU 359WJ6 48-22-0225, 48-22-1500-------€83.04
MILWAUKEE 48-22-0225M, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és Tesztszerszámok, SAE, 1 Vágószerszám | CP4LWV 359WJ7 48-22-0225M, 48-22-1500-------€90.16
MILWAUKEE 48-22-0216M, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és Tesztszerszámok, SAE, 1 Vágószerszám | CP4LWW 359WJ5 48-22-0216M, 48-22-1500-------€74.91
MILWAUKEE 48-22-0235, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és Tesztszerszámok, SAE, 1 Vágószerszám | CP4LWX 359WJ8 48-22-0235, 48-22-1500-------€108.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-0316 Mérőszalag, 16 láb SAE, acél, fekete/piros
€51.03 /Mértékegység