Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-5312 Alagútkalapács fúrószár Sds Max 2-1/8 x 22 | AF7XCC 22UP98

MILWAUKEE 48-20-5312 Alagútkalapács fúrószár Sds Max 2-1/8 x 22

Raktáron
Tétel: AF7XCC Modell: 48-20-5312Kereszthivatkozás: 22UP98
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
€536.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlagút kalapács fúrófej
Kicsit Dia.2.125 "
Fúrási hossz20 "
Teljes hossz22 "
Szár alakjaSDS max
Szárméret45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207502030

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Ár
MILWAUKEE 48-20-5306 alagútkalapácsos fúrófej Sds Max 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97 48-20-53061.75 "€443.39
MILWAUKEE 48-20-5318 Alagútkalapács fúrószár Sds Max 2-1/2 x 22 | AF7XCD 22UP99 48-20-53182.5 "€615.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5312 Alagútkalapács fúrószár Sds Max 2-1/8 x 22
€536.88 /Mértékegység