Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-5160 Kalapácsos fúrófej, 5 hüvelykes | AF7XCP 22UR17

MILWAUKEE 48-20-5160 5 hüvelykes kalapácsfúró mag

Raktáron
Tétel: AF7XCP Modell: 48-20-5160Kereszthivatkozás: 22UR17
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
€658.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró mag
Kicsit Dia.5"
Fúrási hossz4 1 / 16 "
Szár alakjaSDS Max-Spline
Szárméret12 "vagy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8207502030

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
MILWAUKEE 48-20-5420 Kalapácsos fúrófej Sdsm x 3-1/8 x 11-3/8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€384.15
MILWAUKEE 48-20-5404 Kalapácsos fúrófej Sds Max 1-3/4 x 11-3/8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€329.76
MILWAUKEE 48-20-5406 Fúrókalapácsos fúrószár, max. 1-3/4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS max45 / 64 "€369.66
MILWAUKEE 48-20-5410 Kalapácsos fúrófej Sds Max. 2 x 22 hüvelyk | AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22 "SDS max45 / 64 "€352.52
MILWAUKEE 48-20-5412 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2-5/8 x 11-3/8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€361.03
MILWAUKEE 48-20-5414 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2-5/8 x 22 hüvelyk | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS max45 / 64 "€407.18
MILWAUKEE 48-20-5460 Kalapácsos fúrófej 2 x 22 hüvelykes | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "Spline3 / 4 "€395.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5160 5 hüvelykes kalapácsfúró mag
€658.63 /Mértékegység