Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-5414 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2-5/8 x 22 hüvelyk | AF7XBQ 22UP67

MILWAUKEE 48-20-5414 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2-5/8 x 22 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7XBQ Modell: 48-20-5414Kereszthivatkozás: 22UP67
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
€407.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró mag
Kicsit Dia.2.625 "
Fúrási hossz3"
Teljes hossz22 "
Szár alakjaSDS max
Szárméret45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.692
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8207502030

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
MILWAUKEE 48-20-5420 Kalapácsos fúrófej Sdsm x 3-1/8 x 11-3/8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€384.15
MILWAUKEE 48-20-5404 Kalapácsos fúrófej Sds Max 1-3/4 x 11-3/8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€329.76
MILWAUKEE 48-20-5406 Fúrókalapácsos fúrószár, max. 1-3/4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS max45 / 64 "€369.66
MILWAUKEE 48-20-5410 Kalapácsos fúrófej Sds Max. 2 x 22 hüvelyk | AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22 "SDS max45 / 64 "€352.52
MILWAUKEE 48-20-5412 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2-5/8 x 11-3/8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS max45 / 64 "€361.03
MILWAUKEE 48-20-5460 Kalapácsos fúrófej 2 x 22 hüvelykes | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "Spline3 / 4 "€395.08
MILWAUKEE 48-20-5462 Kalapácsos fúrófej 2-5/8 x 11-3/8 | AF7XBT 22UP80 48-20-54622.625 "3"11.375 "Spline3 / 4 "€406.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5414 Kalapácsos fúrófej Sds Max 2-5/8 x 22 hüvelyk
€407.18 /Mértékegység