Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-3956 Kalapácsfúró Sds Max 1 x 36 In | AD6LFH 45L355

MILWAUKEE 48-20-3956 Kalapácsos fúrószár Sds Max 1 x 36 In

Raktáron
Tétel: AD6LFH Modell: 48-20-3956Kereszthivatkozás: 45L355
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
€327.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Kicsit Dia.1"
Fúrási hossz31 "
Vágófejek száma4
Teljes hossz36 "
Szár alakjaSDS max
Szárméret45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207502030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
MILWAUKEE 48-20-4037 Kalapácsfúró fonat 3/8 x 10 hüvelyk | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Spline3 / 4 "€56.60
MILWAUKEE 48-20-4051 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 16 hüvelykes | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Spline3 / 4 "€68.97
MILWAUKEE 48-20-4052 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Spline3 / 4 "€86.03
MILWAUKEE 48-20-4053 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 27 In | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Spline3 / 4 "€102.34
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Kalapácsos fúrószár 1/2 x 36 hüvelykes | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Spline3 / 4 "€180.41
MILWAUKEE 48-20-4056 Kalapácsfúró fonat 9/16 x 10 hüvelyk | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Spline3 / 4 "€71.09
MILWAUKEE 48-20-4057 Kalapácsos fúrószár 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Spline3 / 4 "€102.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-3956 Kalapácsos fúrószár Sds Max 1 x 36 In
€327.09 /Mértékegység