MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2722 szálvágó és vállszíj, akkumulátor, 14-16 hüvelyk, 40 hüvelykes tengelyhossz | CV3FLL 380FN5

MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2722 String Tri mmer and Shoulder Strap, Battery, 14 to 16 Inch, 40 Inch Shaft Length

Raktáron
Tétel: CV3FLL Model: 2825-20ST, 49-16-2722Kereszthivatkozás: 380FN5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€520.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállszíj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 2825-20ST szálvágó, 14-16 hüvelyk vágási szélesség, 40 hüvelyk tengelyhossz | CE9FGF 55MN10 2825-20STVonós trimmer€459.33
MILWAUKEE 2825-21ST szálvágó készlet, 14-16 hüvelyk vágási szélesség, 40 hüvelyk tengelyhossz | CE9FGG 55MN12 2825-21STVonós trimmer€474.85
MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2721 szálvágó és hosszabbító, akkumulátor, 14-16 hüvelyk, 40 hüvelykes tengelyhossz, egyenes | CV3FLN 380FN1 2825-20ST, 49-16-2721Kiterjesztés€607.60
MILWAUKEE 2825-21ST, 48-11-1880 String Tri mmer Kit | CV3FMP 361AX1 2825-21ST, 48-11-1880készlet€1,007.72
MILWAUKEE 2825-21PS, 49-16-2717 rúdfűrész-készlet és szálvágó tartozék, akkumulátor, 13 hüvelykes méret | CV3FMQ 380FN3 2825-21PS, 49-16-2717Akkumulátor€1,222.03
MILWAUKEE 2828-20 szálvágó, akkumulátoros, 16 hüvelykes, 60 hüvelykes tengelyhossz, egyenes, nem gázüzemű | CV3FMV 60YT11 2828-20Vonós trimmer€355.80
MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2714 szálvágó és vágófej, akkumulátor, 14-16 hüvelyk, 40 hüvelykes tengelyhossz | CV3FNM 380FN2 2825-20ST, 49-16-2714Vágófej€459.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2722 String Tri mmer and Shoulder Strap, Battery, 14 to 16 Inch, 40 Inch Shaft Length
€520.34 /Mértékegység