MILWAUKEE 2825-20ST szálvágó, 14-16 hüvelyk vágási szélesség, 40 hüvelyk tengelyhossz | CE9FGF 55MN10

MILWAUKEE 2825-20ST String Trimmer, 14 to 16 Inch Cutting Width, 40 Inch Shaft Length

Raktáron
Tétel: CE9FGF Modell: 2825-20STKereszthivatkozás: 55MN10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€459.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonós trimmer
Akkumulátor típusLi-ion
Vágási szélesség14 "hogy 16"
Motorelektromos
Motor lökettérfogataNem gázüzemű
ÜzemanyagtípusAkkumulátor
Run Time60 min.
A tengely hossza40 "
Tengely típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Származási országCN

Termék részletek:

Milwaukee 2825-20ST string trimmer is used in the landscaping and grounds maintenance industries. It serves as a powerful tool for cutting and trimming grass, weeds and other vegetation in various outdoor settings. With its cordless design, this string trimmer provides flexibility and mobility, allowing professionals to reach challenging areas without the constraints of cords.

Jellemzők:

  • Milwaukee 2825-20ST string trimmer utilises an M18 REDLITHIUM battery for 50% more power and runs 50% cooler.
  • It has a run time of 60 minutes on a single charge and a 1.5-hour charge time.
  • This string trimmer has a bump feed line advance for easy line advancement and operation.
  • It has a variable speed trigger with RPM ranging from 0 to 6200 for precise control.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. Does Milwaukee 2825-20ST string trimmer come included with any accessory?

A. Yes, it comes with a power head for quick swapping out of attachments.

Q. What is the line diameter of this string trimmer?

A. It has a line diameter of 0.080 / 0.095 inch for efficient trimming.

Q. How quickly does Milwaukee 2825-20ST string trimmer reach full throttle?

A. This trimmer reaches full throttle in less than one second.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 2825-21ST szálvágó készlet, 14-16 hüvelyk vágási szélesség, 40 hüvelyk tengelyhossz | CE9FGG 55MN12 2825-21STVonós trimmer€606.34
MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2722 szálvágó és vállszíj, akkumulátor, 14-16 hüvelyk, 40 hüvelykes tengelyhossz | CV3FLL 380FN5 2825-20ST, 49-16-2722Vállszíj€520.34
MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2721 szálvágó és hosszabbító, akkumulátor, 14-16 hüvelyk, 40 hüvelykes tengelyhossz, egyenes | CV3FLN 380FN1 2825-20ST, 49-16-2721Kiterjesztés€607.60
MILWAUKEE 2825-21ST, 48-11-1880 String Tri mmer Kit | CV3FMP 361AX1 2825-21ST, 48-11-1880készlet€1,007.72
MILWAUKEE 2825-21PS, 49-16-2717 rúdfűrész-készlet és szálvágó tartozék, akkumulátor, 13 hüvelykes méret | CV3FMQ 380FN3 2825-21PS, 49-16-2717Akkumulátor€1,222.03
MILWAUKEE 2828-20 szálvágó, akkumulátoros, 16 hüvelykes, 60 hüvelykes tengelyhossz, egyenes, nem gázüzemű | CV3FMV 60YT11 2828-20Vonós trimmer€355.80
MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2714 szálvágó és vágófej, akkumulátor, 14-16 hüvelyk, 40 hüvelykes tengelyhossz | CV3FNM 380FN2 2825-20ST, 49-16-2714Vágófej€459.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2825-20ST String Trimmer, 14 to 16 Inch Cutting Width, 40 Inch Shaft Length
€459.33 /Mértékegység