A Milwaukee 2786-20 vágófűrész egy hatékony eszköz a beton hatékony vágására. Ezt az M18 FUEL betonfűrészt építési és átalakítási projektekben használják, például ablakok, ajtók vagy közművek nyílásainak létrehozására.
Jellemzők:
- Ez az M18 FUEL kézi betonfűrész vezeték nélkül működik, szabad mozgást és kényelmet biztosít anélkül, hogy áramforráshoz lenne kötve.
- REDLITHIUM 18 V-os akkumulátorral rendelkezik, amely egyensúlyt kínál a teljesítmény és a szerszámkezelés között különböző alkalmazásokhoz.
- Ez a kézi betonfűrész rugalmasságot kínál nedves és száraz vágáshoz beton- és falazatvágási igényekhez.
- 6600 ford./perc fordulatszáma precíz és gyors beton- és falazóanyag-vágást biztosít.
- Maximális vágási mélységet kínál 3-3/8 hüvelyk.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Milwaukee 2786-20 vágófűrész rendelkezik pengefékkel?
V. Igen, van benne pengefék, amely növeli a biztonságot azáltal, hogy használat után gyorsan leállítja a penge forgását.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kézi betonfűrész kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az alkalmazási kompatibilitás, a penge átmérője és a tengely mérete, az áramforrás preferenciája, a nedves/száraz vágási képesség, az akkumulátor élettartama, a súly, a biztonsági jellemzők, a sokoldalúság, a tartósság és a porkezelés.