A Milwaukee 2786-22HD sétáló betonfűrész egy nagy teljesítményű vágószerszám, amelyet precíziós beton- és aszfaltmunkákhoz terveztek. Robusztus motorral és gyémánt pengével rendelkezik a hatékony és ellenőrzött vágás érdekében olyan feladatokhoz, mint az útépítés, az árokásás és a betonlapok beépítése. Mögöttes kialakítása javítja a felhasználó manőverezhetőségét, pontos vágást biztosítva különféle építési projektekben.
Jellemzők:
- Tartalmaz egy terhelésjelző lámpát, amely vizuális visszajelzést ad a teljesítményről és a terhelési feltételekről.
- Ez a Milwaukee nedves fűrész egy gyors beépített vízcsatlakozóval rendelkezik a por hatékony elnyomása érdekében, így tisztább és biztonságosabb munkakörnyezetet biztosít.
- Gyorsleállító pengefékkel rendelkezik, amely biztosítja a kés gyors leállítását, növelve a biztonságot és a hatékonyságot.
- Ez a Milwaukee nedves fűrész vezeték nélküli áramforrással rendelkezik a fokozott mobilitás és kényelem érdekében, a tápkábel megkötése nélkül a nagyobb rugalmasság érdekében.
- Teljesen állítható védőburkolattal rendelkezik, amely növeli a szerszám sokoldalúságát, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a vágási feladat speciális követelményeihez igazítsák.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kézi betonfűrész kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az alkalmazási kompatibilitás, a penge átmérője és a tengely mérete, az áramforrás preferenciája, a nedves/száraz vágási képesség, az akkumulátor élettartama, a súly, a biztonsági jellemzők, a sokoldalúság, a tartósság és a porkezelés.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem, ha ezt a gyalogos betonfűrészt használom?
A.
- Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt, kesztyűt és acélorrú csizmát az átfogó védelem érdekében.
- Alaposan olvassa el és értse meg a felhasználói kézikönyvet, hogy megismerje az üzemeltetési eljárásokat és a biztonsági irányelveket.
- Használat előtt ellenőrizze a betonfűrészt sérülések vagy rendellenességek szempontjából, és haladéktalanul orvosolja a problémákat.
- Gondoskodjon jól megvilágított, törmelékmentes munkaterületről, amely figyelmeztető táblákkal van megjelölve a véletlen hozzáférés elkerülése érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy minden védőburkolat, beleértve a fűrészlapvédőt is, megfelelően fel van szerelve és jó állapotban van.
- Kerülje a bő ruházatot, és kösse hátra a hosszú haját, hogy elkerülje az összegabalyodást.
- Az instabilitás elkerülése érdekében megfelelően rögzítse a vágandó anyagot.
- Tartsa szilárdan a fogantyúkat mindkét kezével, és tartsa stabilan a tartást.
- Győződjön meg arról, hogy a porszűrő rendszer csatlakoztatva van és működik a levegőben szálló részecskék minimalizálása érdekében.
- Tartson stabil lábat, és kerülje a túlnyúlást működés közben.
- Nedves vágáshoz használja a megfelelő vízforrást, és gondoskodjon a biztonságos vízcsatlakozásokról.
- Ismerje a vészkijáratokat, legyen elérhető elsősegély-készlettel, és ismerje a vészhelyzeti eljárásokat.
- Győződjön meg arról, hogy a kezelők jól képzettek a biztonságos betonfűrészkezelésre, és betartják a megfelelő technikákat.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a mögöttes betonfűrészt?
A.
- Minden használat után húzza ki az áramforrást, és ellenőrizze, hogy a szerszámon nem látható-e sérülés vagy kopás.
- Törölje le a betonfűrész külsejét egy tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
- Használjon enyhe tisztítószeres oldatot és puha kefét a szerszám tisztításához, ügyelve a szellőzőnyílásokra és a mozgó alkatrészekre.
- Győződjön meg arról, hogy a fűrészlapon és a fűrészlapvédőn semmiféle anyaglerakódás mentes. Szükség esetén kefével vagy sűrített levegővel tisztítsa meg őket.
- Vizsgálja meg a tápkábelt, hogy nincs-e rajta sérülés, és cserélje ki, ha vágások vagy szabad vezetékek láthatók rajta.
- Ellenőrizze a penge élességét és a kopás jeleit, szükség esetén cserélje ki a gyártó ajánlásai szerint.
- A zökkenőmentes működés érdekében kenje meg a mozgó alkatrészeket a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint.
- Vizsgálja meg a vízrendszert nedves vágásra, és győződjön meg arról, hogy a tömlők tiszták és mentesek az eltömődésektől.
- Vizsgálja meg a kerekeket és a tengelyeket, hogy nem sérültek-e, és szükség esetén cserélje ki őket.