Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2206-20 digitális bilincsmérő 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7

MILWAUKEE 2206-20 Digitális bilincsmérő 200a 40 Mohm

Raktáron
Tétel: AD9AWX Modell: 2206-20Kereszthivatkozás: 4NYX7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€310.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő
AC áram pontossága+/- 2% + 5 számjegy
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusAA
Kalibrációs frekvencia50 a 60 Hz
Kapacitancia1000 mikro F
Clamp Meter Pofa stílusKapocs be
grófok4000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőFordított fekete LCD
Állkapacitás5 / 8 "
Max. AC erősítők200
Max. AC feszültség1000
Max. DC erősítők200
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm40
Működési hőmérséklet.14-122 F fok
Biztonsági besorolásIV. Kategória 600 V
Temp. Hatótávolság-40 foktól 752 F fokig (-40 fok 400 C fokig)
Hőmérő típusaK típusú hőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód9030310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Digitális / analóg (digitális)
    • Különleges jellemzők: Beépített feszültségérzékelő és LED-es munkalámpa, nagy kontraszt, fekete-fehér kijelző háttérvilágítással a könnyű leolvasás érdekében, masszív öntözés növeli a tartósságot és a felhasználói tapadást

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs frekvenciagrófokÁllkapacitásBiztonsági besorolásÁr
MILWAUKEE 2205-20 digitális bilincsmérő 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 a 60 Hz40005 / 8 "IV. Kategória 600 V€307.91
MILWAUKEE 2205-20NST digitális bilincsmérő 200a 40 ohm | AE4RGU 5MLJ9 2205-20nst50 a 60 Hz40005 / 8 "IV. Kategória 600 V€602.18
MILWAUKEE 2206-20NST digitális bilincsmérő 200a 40 ohm | AE4RGV 5MLK0 2206-20nst50 a 60 Hz40005 / 8 "IV. Kategória 600 V€613.25
MILWAUKEE 2237-20NST digitális bilincsmérő 600a 6 Kohm | AE4RGY 5MLK3 2237-20nst51 a 60 Hz60011.437 "CATIII 600V€746.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2206-20 Digitális bilincsmérő 200a 40 Mohm
€310.04 /Mértékegység