Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UPBA-485B - 112 alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 112 alacsony ólmú sárgaréz gömbcsap forrasztás 1-1 / 2 In

Raktáron
Tétel: AE3PUQ Modell: UPBA -485B - 112Kereszthivatkozás: 5EMT8
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
€138.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság180 fok F-ig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP UPBA-485B - 12 alacsony vezetékes sárgaréz golyós szelep, 1/2 inline forrasztás | AE3PUL 5EMT4 UPBA -485B - 121 / 2 "€33.34
MILWAUKEE SZELEP UPBA-485B - 34 alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap 3/4 inline forrasztás | AE3PUM 5EMT5 UPBA -485B - 343 / 4 "€47.83
MILWAUKEE SZELEP UPBA485B 1 alacsony vezetékes sárgaréz golyós szelep soros forrasztás 1 bemenet | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"€67.35
MILWAUKEE SZELEP UPBA-485B - 114 alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA -485B - 1141.25 "€108.04
MILWAUKEE SZELEP UPBA485B 2 Alacsony vezetékes sárgaréz golyós szelep, 2 bemenetes forrasztás | AE3PUR 5EMT9 UPBA485B 22"€206.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 112 alacsony ólmú sárgaréz gömbcsap forrasztás 1-1 / 2 In
€138.59 /Mértékegység