Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP1509 - 12 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep 1/2 hüvelykes izzadás | AE3PWJ 5EMX9

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 12 alacsony vezetésű lengésellenőrző szelep 1/2 hüvelykes izzadás

Raktáron
Tétel: AE3PWJ Modell: UP1509 - 12Kereszthivatkozás: 5EMX9
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
€128.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony vezetékes lengésellenőrző szelep
Sapka a bemeneti központhoz1-1 / 8 "
Kapcsolat típusaPulóverek
Repedési nyomás0.75-1 psi
Folyik6 gpm
Hossz2 9 / 16 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Szerelési helyzetA lemez alól érkező nyomással
Teljes magasság1.437 "
Méret1 / 2 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 14 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509-14Csavarmenetes3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€123.50
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 38 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509-38Csavarmenetes6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€123.50
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 12 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509-12Csavarmenetes10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€123.50
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 34 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509-34Csavarmenetes18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€145.74
MILWAUKEE VALVE UP509 1 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1 hüvelykes | AE3PWD 5EMX4 UP509 1Csavarmenetes31 gpm3.25 "2"1"1"€195.15
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 114 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509-114Csavarmenetes54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€271.72
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 112 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509-112Csavarmenetes76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€326.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 12 alacsony vezetésű lengésellenőrző szelep 1/2 hüvelykes izzadás
€128.45 /Mértékegység