Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP509 - 14 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1/4 | AE3PVZ 5EMX0

MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 alacsony ólmú lengő visszacsapó szelep bronz 1/4

Raktáron
Tétel: AE3PVZ Modell: UP509 - 14Kereszthivatkozás: 5EMX0
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
€132.23 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony vezetékes lengésellenőrző szelep
Sapka a bemeneti központhoz1-7 / 16 "
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Repedési nyomás0.75-1 psi
Folyik3.3 gpm
Hossz2.125 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás150 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Szerelési helyzetA lemez alól érkező nyomással
Teljes magasság1.437 "
Méret1 / 4 "
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)57.47
Hajószélesség (cm)30.16
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 38 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509-38Csavarmenetes6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€132.23
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 12 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509-12Csavarmenetes10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€132.23
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 34 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509-34Csavarmenetes18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€151.87
MILWAUKEE VALVE UP509 1 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1 hüvelykes | AE3PWD 5EMX4 UP509 1Csavarmenetes31 gpm3.25 "2"1"1"€208.93
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 114 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509-114Csavarmenetes54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€290.90
MILWAUKEE SZELEP UP509 - 112 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509-112Csavarmenetes76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€349.10
MILWAUKEE VALVE UP509 2 alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes | AE3PWG 5EMX7 UP509 2Csavarmenetes131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"€505.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 alacsony ólmú lengő visszacsapó szelep bronz 1/4
€132.23 /Mértékegység