MKT RÖGZÍTÉS 3442000 Kúpos csavar, anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 6 hüvelyk hossz, 25 pk | AD8HLM 4KHX9

MKT FASTENING 3442000 kúpos csavar, anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 6 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLM Típus: 3442000Kereszthivatkozás: 4KHX9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€448.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúró méret5 / 8 "
Hossz6"
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás2.875 "
Csavar méret5 / 8 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)17,030
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9990

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.579
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3442000 kúpos csavar, anyával, 5/8 hüvelykes fúróméret, 6 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€448.69 /csomag