Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP MW222B 2 Pillangószelep Wafer 2 hüvelykes öntöttvas Buna Liner | AA9YAJ 1JBK1

MILWAUKEE VALVE MW222B 2 pillangószelepes ostya 2 hüvelykes öntöttvas Buna bélés

Raktáron
Tétel: AA9YAJ Típus: MW222B 2Kereszthivatkozás: 1JBK1
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
€301.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÖntöttvas
Csavar kör Dia.4.75 "
LemezanyagNikkelezett gömbgrafitos vas
Fogantyú típusaFogantyú
Liner Material
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Víznyomás200 psi
Csavarlyukak száma2
Csőméret2"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság10-180 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8475
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481803030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.LemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialCsőméretTemp. HatótávolságÁr
MILWAUKEE SZELEP CW223E 2 Pillangószelep Wafer 2 hüvelykes öntöttvas | AA9XZP 1JBF1 CW223E 24.75 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM2"-30-250 F fok€216.90
MILWAUKEE SZELEP CW223E 2 1/2 Pillangószelep Wafer 2 1/2 hüvelykes öntöttvas Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM2.5 "-30-250 F fok€220.56
MILWAUKEE SZELEP CW223E 3 Pillangószelep Wafer 3 hüvelykes öntöttvas | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Alumínium / bronzFogantyúEPDM3"-30-250 F fok€249.15
MILWAUKEE SZELEP CW223E 4 Pillangószelep Wafer 4 hüvelykes öntöttvas | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM4"-30-250 F fok€281.80
MILWAUKEE SZELEP CW223E 5 Pillangószelep Wafer 5 hüvelykes öntöttvas | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM5"-30-250 F fok€409.50
MILWAUKEE SZELEP CW223E 6 Pillangószelep Wafer 6 hüvelykes öntöttvas | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM6"-30-250 F fok€484.48
MILWAUKEE SZELEP CW323E 6 Pillangószelep Wafer 6 hüvelykes öntöttvas | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM6"-30-250 F fok€719.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW222B 2 pillangószelepes ostya 2 hüvelykes öntöttvas Buna bélés
€301.06 /Mértékegység