Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE VALVE EXTEN15X-A Stem Extension, Size 1/4, 1/2 And 3/4 Inch

Raktáron
Cikkszám: CE2TQG Modell: EXTEN15X-A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárhosszabbítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Származási országUS

Termék részletek:

Milwaukee Valve EXTEN15X-A stem extension reduces pressure in the intake system (as the throttle is closed) and reduces compressor surge.

Jellemzők:

  • It features a handle that can be extended away from the valve for hard-to-reach spaces.
  • It features brass construction for superior corrosion resistance & tensile strength, as well as the capability to withstand high pressure.
  • This blowout-proof stem extension features NPT threaded connections on both ends to accept valve sizes ranging from 1/4 to 3/4 inch.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is a blowout-proof design?

A. The blowout-proof design prevents the stem from being pushed out of the valve assembly due to the fluctuating pressure inside the valve.

Q. What is a throttle valve?

A. A throttling valve is designed to open / close / regulate media flow in the piping system.

Q. How is the stem placed in the valve?

A. The stem is sealed by O-rings & graphite packing rings and held in position by the stem housing that is bolted to the valve body.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE EXTEN15X-A Stem Extension, Size 1/4, 1/2 And 3/4 Inch
€86.16 /Mértékegység