Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 1/2 BA-485BLL sárgaréz golyós szelep soros forrasztás 1/2 bemenet | AD2LPY 3RCF7

MILWAUKEE VALVE 1/2 "BA-485BLL sárgaréz gömbcsap belsejű forrasztás 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2LPY Modell: 1/2" BA-485BLLKereszthivatkozás: 3RCF7
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
€50.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúAcél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúFogantyú típusaCsőméretTemp. HatótávolságÁr
MILWAUKEE SZELEP 3/4" BA-485BLL sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 3/4 hüvelykes | AD2LPZ 3RCF8 3/4 "BA-485BLLAcélReteszelő kar3 / 4 "0 fok és 400 fok F között€60.61
MILWAUKEE SZELEP 1" BA-485BLL sárgaréz golyósszelep, soros forrasztás, 1 bemenet | AD2LQA 3RCF9 1 "BA-485BLLAcélReteszelő kar1"0 fok és 400 fok F között€64.71
MILWAUKEE SZELEP 1-1/4" BA-485BLL sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 1-1/4 hüvelykes | AD2LQB 3RCG1 1-1 / 4 "BA-485BLLAcélReteszelő kar1.25 "0 fok és 400 fok F között€98.40
MILWAUKEE SZELEP 1-1/2" BA-485BLL sárgaréz golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/2 hüvelykes | AD2LQC 3RCG2 1-1 / 2 "BA-485BLLAcélReteszelő kar1.5 "0 fok és 400 fok F között€131.82
MILWAUKEE SZELEP 2" BA-485BLL sárgaréz golyósszelep, soros forrasztás, 2 bemenet | AD2LQD 3RCG3 2 "BA-485BLLAcélReteszelő kar2"0 fok és 400 fok F között€185.59
MILWAUKEE SZELEP 2-1/2" BA-485BLL sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 2-1/2 hüvelykes | AD2LQE 3RCG4 2-1 / 2 "BA-485BLLAcélReteszelő kar2.5 "0 fok és 400 fok F között€515.70
MILWAUKEE SZELEP 3" BA-485BLL sárgaréz golyósszelep, soros forrasztás, 3 bemenet | AD2LQF 3RCG5 3 "BA-485BLLAcélReteszelő kar3"0 fok és 400 fok F között€744.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1/2 "BA-485BLL sárgaréz gömbcsap belsejű forrasztás 1/2 hüvelyk
€50.66 /Mértékegység