A Tungsten Inert Gas (TIG) hegesztés egy ívhegesztési eljárás, amely során a varrat nem fogyó volfrámelektródán keresztül jön létre. Ideális fémek, például rozsdamentes acél, alumínium, nikkel- és rézötvözetek, kobalt és titán összekapcsolására. A Miller Weldcraft WP 17 AWI pisztolya egy léghűtéses pisztoly, amelyet a maximális kényelem érdekében terveztek. A legjobb minőségű rézötvözetekből készül, és ideális 250A alatti hegesztéshez. Ez a zseblámpa kiválóan alkalmas hordozható alkalmazásokhoz, mivel nem igényel terjedelmes vízhűtőt.
Jellemzők:
- A Miller Weldcraft AWI fáklya WP 17 gyémánt markolatfejjel rendelkezik, ergonomikus érintkezési pontokkal a hüvelykujj és az ujjak számára, hogy kényelmesebb fogást biztosítson és csökkentse a kezelő fáradtságát.
- Ennek a zseblámpának rugalmas nyaka van, amely lehetővé teszi a nehezen elérhető helyekre való hozzáférést.
- A bordázott fogantyú és a pisztoly kialakítása hűvös működést biztosít, és csökkenti az állásidőt.
- Az A-150 sorozatú WP 17 TIG zseblámpa Weldcraft 10N sorozatú fogyóeszközöket használ.
Kompatibilis tartozékok:
- Áramforrás-csomagok: AC vagy DC tápellátást és inert gázellátást biztosítanak a Miller Weldcraft AWI pisztolyokhoz.
- Volfrámelektróda csomagok: Miller Weldcraft AWI pisztolyokhoz vannak rögzítve, hogy hegesztési íveket képezzenek maguk és a munkadarab között.
- Láb/ujjhegyes kezelőszervek: Ideálisak a Miller Weldcraft AWI pisztolyok áramellátásának szabályozására hegesztéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen anyagokat használnak az AC és DC tápellátású AWI pisztolyokhoz?
V. A váltakozó áramú AWI pisztolyokat általában nemvasfémek, például alumínium és magnézium hegesztésére használják, míg az egyenáramú Miller Weldcraft AWI pisztolyok vasötvözetek, például acél és rozsdamentes acél hegesztésére alkalmasak.
K. Melyik a jobb - AWI vagy MIG hegesztés?
V. A TIG varratok jobbak vékony fémekhez és kis projektekhez, mert precíz és tiszta varratokat eredményeznek. A MIG hegesztési varratok ideálisak nagy projektekhez vastag fémekkel, amelyek hosszú és folyamatos működést igényelnek.