CANTEX A52EA12 40. ütemterv 4 hüvelykes 10 láb hosszúságú PVC | AD7JVU 4EUC4

CANTEX A52EA12 40. ütemterv, 4 hüvelykes 10 láb hosszúságú PVC

Tétel: AD7JVU Modell: A52EA12Kereszthivatkozás: 4EUC4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€222.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel40. ütemezés Vezeték
AlapanyagNemfémes
Belül Dia.4-1 / 64 "
AnyagPVC
Névleges hossz10 ft.
Névleges külső Dia.4.5 "
Kereskedelmi méret4"
típusAz 40 ütemezése
Falvastagság15 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.44
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Bell End

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.Kereskedelmi méretFalvastagságÁr
CANTEX A52AE12 40. vezeték, 1/2 hüvelyk 10 láb hosszú | AD7JVK 4EUA5 A52AE125 / 8 "27 / 34 "1 / 2 "7 / 64 "€14.29
ajánlatkérés
CANTEX A52AG12 40. vezeték 3/4 hüvelyk 10 láb hosszúságú | AD7JVL 4EUA6 A52AG1253 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€22.18
ajánlatkérés
CANTEX A52BA12 40. csatorna Vezeték 1 hüvelyk 10 láb hosszú PVC | AD7JVM 4EUA7 A52BA121-3 / 64 "1-5 / 16 "1"1 / 8 "€31.20
ajánlatkérés
CANTEX A52BC12 40. ütemezésű vezeték 1-1/4 hüvelyk 10 láb hosszúság | AD7JVN 4EUA8 A52BC121.375 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€58.91
ajánlatkérés
CANTEX A52BE12 40. ütemezés Vezeték 1-1 / 2 hüvelyk 10 láb hosszúságú AD7JVP 4EUA9 A52BE121-39 / 64 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "€68.63
ajánlatkérés
CANTEX A52CA12 40. vezeték 2-es vezeték 10 hüvelyk hosszúságú PVC | AD7JVQ 4EUC1 A52CA122-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "€69.06
ajánlatkérés
CANTEX A52CE12 40. vezeték 2-1 / 2 hüvelykes 10 láb hosszú | AD7JVR 4EUC2 A52CE122-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€136.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX A52EA12 40. ütemterv, 4 hüvelykes 10 láb hosszúságú PVC
€222.63 /Mértékegység