DAYTON 7H186 Légfúvó 27 In | AF3KTC

DAYTON 7H186 ventilátor 27 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3KTC Modell: 7H186

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,573.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1325
CFM @ 0.250-In. SP12,856
CFM @ 0.500-In. SP12,606
CFM @ 0.750-In. SP12,356
CFM @ 1.000-In. SP12,106
CFM @ 1.500-In. SP11,599
CFM @ 2.000-In. SP11,076
CFM @ 2.500-In. SP10,526
CFM @ 3.000-In. SP9935
CFM @ 3.500-In. SP9218
CFM @ 4.000-In. SP8514
CFM @ 4.500-In. SP7542
dBA @ 5 láb77
Mélység49-1 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők19.2/9.6
Magasság52.625 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő29 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP7.42
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret213T
Motoros HP7.5
Motor fordulatszám1760
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság29 "
Kimeneti szélesség21.25 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-7 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő27 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9.75 "
Szélesség46.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 317.1312
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.500-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretÁr
DAYTON 7H183 Légfúvó 27 In | AF3KRZ 7H183-8558070-676.0/3.01.99145T€11,315.27
DAYTON 7H184 ventilátor 27 hüvelykes | AF3KTA 7H18454219809355-708.4/4.23.00182T€11,633.59
DAYTON 7H185 ventilátor 27 hüvelykes | AF3KTB 7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T€11,877.60
DAYTON 7H187 ventilátor 27 hüvelykes | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T€13,044.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H186 ventilátor 27 hüvelyk
€12,573.36 /Mértékegység