Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 31-50-580 Áramlásmérő szabályozó 1 fokozatú argon | AE3NKD 5EFY1

MILLER-SMITH EQUIPMENT 31-50-580 Áramlásmérő szabályozó 1 fokozatú argon

Raktáron
Tétel: AE3NKD Modell: 31-50-580Kereszthivatkozás: 5EFY1
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
€438.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásmérő szabályozó
Test Dia.2"
test anyagaKovácsolt sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzat5 / 8-18 RH belső
Henger gázArgon
Kézbesítés25 Lpm / vö
Szállítási nyomástartomány50 vö
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásArgon
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomást50 vö
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény4000 psi
Max. Bemeneti nyomás3500 psi
Kimeneti csatlakozás5/8 "-18 RH belső
Teljes hossz3.380 "
A szabályozó kapacitásaKözepes vám
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusEgyfokozatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód9026806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCGA csatlakozó bemenetHenger gázGázszolgáltatásBemeneti csatlakozásTeljes hosszÁr
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 31-50-580-6 Áramlásmérő szabályozó, 1. fokozatú argon | AE3NKE 5EFY2 31-50-580 6-580ArgonArgonCGA-5804"€449.96
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 31-50-320 Áramlásmérő szabályozó, 1. fokozat Co2 | AE3NKF 5EFY3 31-50-320320CO2Szén-dioxidCGA-3203.380 "€418.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 31-50-580 Áramlásmérő szabályozó 1 fokozatú argon
€438.43 /Mértékegység