Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 30-50-510 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozatú Lp gáz | AE3NJU 5EFW7

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú Lp gáz

Raktáron
Tétel: AE3NJU Modell: 30-50-510Kereszthivatkozás: 5EFW7
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
€382.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2"
test anyagaTömör sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet510
CGA csatlakozóaljzat9 / 16-18 LH B
Henger gázLP gáz
Kézbesítés50 psi
Szállítási nyomástartomány50 psi
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásCseppfolyósított propán
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomást60
Bemeneti csatlakozásCGA-510
Bemeneti szelvény400 psi
Max. Bemeneti nyomás400 psi
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 LH B
Teljes hossz4.75 "
A szabályozó kapacitásaKözepes vám
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő400 psi
típusEgyfokozatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.287
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti szelvényCGA csatlakozó bemenetCGA csatlakozóaljzatMax. Bemeneti nyomásKimeneti csatlakozásTeljes hosszSzakmaitípusÁr
MILLER-SMITH FELSZERELÉSEK 30-15-300 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozatú acetilén | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€385.48
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-520 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú acetilén | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€430.35
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-200 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú acetilén | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€430.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú argon/n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH belső3500 psi5/8 "-18 RH belső4.75 "egyetlenEgyfokozatú€386.96
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 30-100-350 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozat H / metán | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€390.64
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-450-580 Közepes teljesítményű szabályozó, 1 fokozatú nitrogén | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 érzék3500 psi7/16 "-20 fellobbant4.75 "egyetlenEgyfokozatú€399.20
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 35-125-540 Kétfokozatú szabályozó 2 fokozatú oxigén | AE3NKJ 5EFZ4 35-125-5404000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 relatív páratartalom7.5 "KettőKét szakasz€831.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú Lp gáz
€382.32 /Mértékegység