Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú argon/n | AE3NJV 5EFW8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú argon/n

Raktáron
Tétel: AE3NJV Modell: 30-150-580Kereszthivatkozás: 5EFW8
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
€363.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2"
test anyagaTömör sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzat5 / 8-18 RH belső
Henger gázArgon / nitrogén
Kézbesítés150 psi
Szállítási nyomástartomány150 psi
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásArgon, nitrogén
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomást150
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény4000 psi
Max. Bemeneti nyomás3500 psi
Kimeneti csatlakozás5/8 "-18 RH belső
Teljes hossz4.75 "
A szabályozó kapacitásaKözepes vám
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusEgyfokozatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti szelvényCGA csatlakozó bemenetCGA csatlakozóaljzatMax. Bemeneti nyomásKimeneti csatlakozásTeljes hosszSzakmaitípusÁr
MILLER-SMITH FELSZERELÉSEK 30-15-300 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozatú acetilén | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€371.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-520 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú acetilén | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€370.13
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-200 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú acetilén | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€412.77
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 30-50-510 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozatú Lp gáz | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€362.30
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 30-100-350 közepes igénybevételű szabályozó, 1. fokozat H / metán | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "egyetlenEgyfokozatú€384.67
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-450-580 Közepes teljesítményű szabályozó, 1 fokozatú nitrogén | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 érzék3500 psi7/16 "-20 fellobbant4.75 "egyetlenEgyfokozatú€380.01
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 35-125-540 Kétfokozatú szabályozó 2 fokozatú oxigén | AE3NKJ 5EFZ4 35-125-5404000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 relatív páratartalom7.5 "KettőKét szakasz€786.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Közepes teljesítményű szabályozó 1 fokozatú argon/n
€363.06 /Mértékegység