MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 Szabályozó 3 fokozatú nitrogén 0.40-0.60 Psi | AC7LXN 38N743

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 Szabályozó 3. fokozat Nitrogén 0.40-0.60 Psi

Raktáron
Tétel: AC7LXN Típus: 16391Kereszthivatkozás: 38N743

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,682.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2"
test anyagaSárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
Henger gázNitrogén
Kézbesítés0.40-0.60 psi
Szállítási nyomástartomány0.40 - 0.60 psig
Membrán anyagaRozsdamentes acél
GázszolgáltatásNitrogén
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomástPsig, bár
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény0-4000 psi / bar
Max. Bemeneti nyomás3500 psi
Kimeneti csatlakozás1/2 "FNPT
Teljes hossz6.75 "
Nyomás értékelés3,000 psi Max bemenet
A szabályozó kapacitásaKözepes vám
SzakmaiHárom
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típus3 szakasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2875
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakmaiTest Dia.CGA csatlakozó bemenettípusHenger gázSzállítási nyomástartományGázszolgáltatásBemeneti csatlakozásÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 16347-3 Szabályozó 3 fokozatú nitrogén 0.40-0.60 Psi | AC7LXP 38N744 16347-3Három2"5803 szakaszNitrogén0.40 - 0.60 psigNitrogénCGA-580€4,938.26
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 40-275-540 Oxigénszabályozó 0-275 Psig 0-19 Bar | AC7LXQ 38N745 40-275-540egyetlen3.6 "540EgyfokozatúOxigén0-275 psig, 0-19 barOxigénCGA-540€642.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 Szabályozó 3. fokozat Nitrogén 0.40-0.60 Psi
€3,682.42 /Mértékegység