Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT 103-0000 Általános célú, egyfokozatú vezetékes szabályozó | AF2AGG 6PHD4

MILLER-SMITH EQUIPMENT 103-0000 Gen. rendeltetésű egyfokozatú vonalszabályzó

Raktáron
Tétel: AF2AGG Modell: 103-0000Kereszthivatkozás: 6PHD4
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
€553.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeciális gázszabályozó
test anyagaElektromos nikkelezett rézrúd készlet
CGA csatlakozó bemenet1/4 "FMPT
Térfogat-együttható0.220
Kézbesítés200 psi
Szállítási nyomástartomány200
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásInert, nem maró hatású
Méret mérete2-1 / 2 "
Méri a szállítási nyomást0-400 psi
Bemeneti csatlakozás1/4 "FNPT
Max. Bemeneti nyomás1200 psi
Kimeneti csatlakozás1/4 "FNPT
Teljes hossz4.75 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4355
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMembrán anyagaTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásBemeneti szelvényÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 824-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,718.44
MILLER-SMITH EQUIPMENT 825-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,651.02
MILLER-SMITH EQUIPMENT 826-0009 Szabályozó egyfokozatú 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Speciális gázszabályozó-2.5 "NikkelezettNem maró inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,623.60
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Szabályozó 1, fokozat 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézSzén-dioxid30 "Hg 0-30 PSIG-igCGA-3200-4000 psi€970.26
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4102 Szabályozó 1, fokozat 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézSzén-dioxid0–200 PSIGCGA-3200-4000 psi€981.94
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4106 Szabályozó 1, 0-15 Psi Hidrogén | AC8MGN 3CEV3 210-4106Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézHidrogén30 "Hg 0-30 PSIG-igCGA-3500-4000 psi€991.51
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Szabályozó 1, 0-150 Psi Hidrogén | AC8MGP 3CEV4 213-4106Nagy tisztaságú gázszabályozóRozsdamentes acél2"SárgarézHidrogén0–200 PSIGCGA-3500-4000 psi€903.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 103-0000 Gen. rendeltetésű egyfokozatú vonalszabályzó
€553.24 /Mértékegység