Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER ELECTRIC 263038 hegesztősisak automatikus sötétítés 1-3/8 hüvelyk magasságban | AH8LEJ 38VU59

MILLER ELECTRIC 263038 Hegesztő sisak automatikus sötétedése 1-3 / 8 hüvelyk magasságú

Raktáron
Tétel: AH8LEJ Típus: 263038Kereszthivatkozás: 38VU59
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
€296.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő sisak
Az akkumulátor élettartamánakVégtelen
színekFekete
FejfedőRatchet
Objektívárnyék10
AnyagNejlon
Az ívérzékelők száma2
ÁramforrásNap
típusAutomatikusan sötétedő
megtekintése Area3.74 "x 1.38"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8891
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)25.91
Származási országKR

Termék részletek:

    • Hegesztő sisak fényállapota: 3.0
    • Csiszolási mód: Igen
    • Elektromágneses érzékelő: Nem
    • Kapcsolási sebesség: 1/3600 sec.
    • EN379 Besorolás: 1/1/1/2
    • TIG AMP besorolás: 20A

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakszínekGrafikaTételÁramforrásÁr
MILLER ELECTRIC 256159 Hegesztősisak ernyő 8-13 fekete | AC6KEA 34C373 2561593000 XNUMX óra.FeketeEgyik semAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 257213 hegesztősisak ernyő 8-13 fekete | AC6KEE 34C380 2572133000 XNUMX óra.FeketeEgyik semAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 257214 hegesztősisak ernyő 8-13 fekete | AC6KEG 34C383 2572143000 XNUMX óra.FeketeKoponyaAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 264852 Hegesztősisak árnyékoló 8-13 kék | AC6KEH 34C385 2648523000 XNUMX óra.KékCsillagok és csíkok IIAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 271332 automatikus sötétítő hegesztősisak indult | AH9KZL 40CN02 2713322000 XNUMX óra.GrafikaElhunytHegesztő sisakAkkumulátor-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 288420 Automatikusan sötétedő hegesztősisak lítium 5A | AH9KZP 40CN05 2884202000 XNUMX óra.GrafikaStars and StripesHegesztő sisakAkkumulátor-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 289755 automatikusan sötétedő hegesztősisak, automatikusan sötétedő, 4 ívérzékelős, fekete, grafika nélkül | CN2QTL 257213 / 34C380 289755---Auto sötétítő hegesztő sisak-€879.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 263038 Hegesztő sisak automatikus sötétedése 1-3 / 8 hüvelyk magasságú
€296.55 /Mértékegység