MILLER ELECTRIC 271332 automatikus sötétítő hegesztősisak indult | AH9KZL 40CN02

MILLER ELECTRIC 271332 Automatikusan sötétedő hegesztősisak indult

Tétel: AH9KZL Típus: 271332Kereszthivatkozás: 40CN02

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő sisak
ADF vezérlőkDigitális
Az akkumulátor élettartamának2000 XNUMX óra.
Akkumulátor típusLítium
színekGrafika
GrafikaElhunyt
FejfedőRatchet
Objektívárnyék5 a 13
AnyagNejlon
Az ívérzékelők száma4
ÁramforrásAkkumulátor
típusAutomatikusan sötétedő
megtekintése Area6.70 "x 6.70"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5014
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)26.92
Származási országKR

Termék részletek:

    • Hegesztő sisak fényállapota: Nincs besorolva
    • Csiszolási mód: Igen
    • Elektromágneses érzékelő: Igen
    • Kapcsolási sebesség: 1/20,000 sec.
    • EN379 Besorolás: 1/1/1/2
    • TIG AMP besorolás: 5A

Termékváltozatok

TermékekModellAz akkumulátor élettartamánakszínekGrafikaTételÁramforrásÁr
MILLER ELECTRIC 256159 Hegesztősisak ernyő 8-13 fekete | AC6KEA 34C373 2561593000 XNUMX óra.FeketeEgyik semAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 257213 hegesztősisak ernyő 8-13 fekete | AC6KEE 34C380 2572133000 XNUMX óra.FeketeEgyik semAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 257214 hegesztősisak ernyő 8-13 fekete | AC6KEG 34C383 2572143000 XNUMX óra.FeketeKoponyaAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 264852 Hegesztősisak árnyékoló 8-13 kék | AC6KEH 34C385 2648523000 XNUMX óra.KékCsillagok és csíkok IIAuto sötétítő hegesztő sisakAkkumulátor napelemes asszisztenssel-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 263038 hegesztősisak automatikus sötétítés 1-3/8 hüvelyk magasságban | AH8LEJ 38VU59 263038VégtelenFekete-Hegesztő sisakNap€296.55
MILLER ELECTRIC 288420 Automatikusan sötétedő hegesztősisak lítium 5A | AH9KZP 40CN05 2884202000 XNUMX óra.GrafikaStars and StripesHegesztő sisakAkkumulátor-
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 289755 automatikusan sötétedő hegesztősisak, automatikusan sötétedő, 4 ívérzékelős, fekete, grafika nélkül | CN2QTL 257213 / 34C380 289755---Auto sötétítő hegesztő sisak-€879.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 271332 Automatikusan sötétedő hegesztősisak indult