MILLER BY HONEYWELL X10002 tetőhorgonyoszlop 26 hüvelyk, hossza 9-5/9 hüvelyk D | AA8MLN 19D203

MILLER BY HONEYWELL X10002 tetőhorgonyoszlop 26 hüvelyk hosszúság 9-5/9 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AA8MLN Típus: X10002Kereszthivatkozás: 19D203

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,626.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTető horgonyoszlop
CsatolÁllandó varrás tetőfedés, 11.75–24 hüvelyk
D-gyűrűs anyagRozsdamentes acél
Mélység9-5 / 9 "
Hossz26 "
AnyagRozsdamentes acél / alumínium
Szakítószilárdság5000 font
Súly kapacitás310 font
Szélesség15 3 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3075
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszSzélességÁr
MILLER BY HONEYWELL X10000 tetőhorgonyoszlop 8-3/5 hüvelyk D 18 hüvelyk hossz | AA8MLL 19D201 X100008-3 / 5 "18 "15.25 "€1,423.09
MILLER BY HONEYWELL X10001 tetőhorgonyoszlop 8-3/5 hüvelyk D 22 hüvelyk hossz | AA8MLM 19D202 X100018-3 / 5 "22 "15.25 "€1,511.77
MILLER BY HONEYWELL X10010 tetőhorgonyoszlop 18 hüvelyk, hossza 8-3/5 hüvelyk D | AA8MLP 19D204 X100108-3 / 5 "18 "15.25 "€926.59
MILLER BY HONEYWELL X10011 tetőhorgonyoszlop 22 hüvelyk hosszúság 15-1/4 hüvelyk szélesség | AA8MLQ 19D205 X100118-3 / 5 "22 "15.25 "€713.55
MILLER BY HONEYWELL X10031 Tetőhorgonyoszlop 22 hüvelyk, hossza 9 hüvelyk D | AA8MLR 19D206 X100319"22 "15.25 "€1,231.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL X10002 tetőhorgonyoszlop 26 hüvelyk hosszúság 9-5/9 hüvelyk D
€1,626.29 /Mértékegység