Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST SNIPS MWT-6300 Kábelvágó Üllő Cut 9 Inch Hossz Ergonomikus | AH4HCE 34RF87

MIDWEST SNIPS MWT-6300 kábelvágó üllővel vágott 9 hüvelyk hosszú Ergonomikus

Raktáron
Tétel: AH4HCE Típus: MWT-6300Kereszthivatkozás: 34RF87
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
€111.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvágó
Vágási műveletÜllő Vágás
Alumínium vágási kapacitás1 / 4 "
Vágási kapacitás réz1 / 4 "
Vágási kapacitás puha acél1 / 4 "
Fogantyú kialakításaergonomikus
Teljes hossz9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3992
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vágási kapacitás drótkötél: 1/8 "
    • Vágási kapacitás kommunikációs kábel: 1/4 "
    • ACSR vágási kapacitás: 1/4 "
    • Vágókapacitás: 3/16 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-6300 kábelvágó üllővel vágott 9 hüvelyk hosszú Ergonomikus
€111.08 /Mértékegység