Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-O(CA)-20P Nema 4x Dp Switch 6000 Psi 0 - 20 Psid | AB6QGR 22A568

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-O(CA)-20P Nema 4x Dp Switch 6000 Psi 0 – 20 Psid

Raktáron
Tétel: AB6QGR Modell: 120-SA-00-O (CA) -20PKereszthivatkozás: 22A568
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
€761.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság+/- 3/2/3%
Környezeti működési tartomány-40-200 F fok
AC erősítők0.25
test anyaga316 Stainless Steel
Csatlakozás mérete1/4 "FNPT
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/4 FNPT
Kapcsolat besorolása0.25A, 125 VAC/DC
Tárcsázó anyagMűanyag műanyag
Dial Méret2-1 / 2 "
Nyomáskülönbség tartomány0–20 PSID
Teljes skála pontossága (%)3/2/3%
Dugattyú anyagaRozsdamentes acél
Nyomás tartomány Kisebb oszt.1 font
Névleges össznyomás6000 PSI
Relé típusaSPDT
Méret típusaPSID
Tömítés anyagaBuna-N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaNyomáskülönbség tartományÁr
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PAlumínium0–5 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PAlumínium0–10 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15PAlumínium0–15 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PAlumínium0–20 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 30 Psid | AB6QGJ 22A561 120-AA-00-O (CA) -30PAlumínium0–30 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PAlumínium0–50 PSID€567.16
MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-75P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PAlumínium0–75 PSID€567.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-O(CA)-20P Nema 4x Dp Switch 6000 Psi 0 – 20 Psid
€761.19 /Mértékegység