Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST MAKKANYA MPB3077 Hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-18 menetméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 5PK | AB9WHX 2FUE2

MIDWEST ACORN NUT MPB3077 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-18 menetméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WHX Típus: MPB3077Kereszthivatkozás: 2FUE2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€26.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezkróm
Fokozat5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés4450 psi
utántöltő2FTZ9
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság6300 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3077 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, 5/16-18 menetméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 5PK
€26.84 /csomag