Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 61ASM25075 Horgonyszegecs, Gomba, 1/4 hüvelykes méret, 5 db | AD7QHM 4FXL4

MICRO PLASTICS 61ASM25075 horgonyszegecs, gomba, 1/4 hüvelykes méret, 5 db

Raktáron
Tétel: AD7QHM Típus: 61ASM25075Kereszthivatkozás: 4FXL4
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
€9.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgony Rivet
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3 / 4 "
Head StyleGomba
AnyagNylon test acélcsappal
Max. Lámpatest vastagsága21 / 32 "
Min. Beágyazás1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM25075 horgonyszegecs, gomba, 1/4 hüvelykes méret, 5 db
€9.55 /csomag