Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 50M100150J020 Hatlapfejű csavar, M10 X 1.50, 20 mm-es méret, 10 Pk | AD6TRE 4AGT5

MICRO PLASTICS 50M100150J020 Hatlapfejű csavar, M10 X 1.50, 20 mm-es méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TRE Típus: 50M100150J020Kereszthivatkozás: 4AGT5
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
€23.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége16mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagNejlon
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 50M100150J020 Hatlapfejű csavar, M10 X 1.50, 20 mm-es méret, 10 Pk
€23.22 /csomag