Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 50M080125J035 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25, 35 mm-es méret, 10 Pk | AD6TRV 4AGV4

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25, 35 mm-es méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TRV Típus: 50M080125J035Kereszthivatkozás: 4AGV4
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
€9.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság6mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt35mm
AnyagNejlon
Min. Menethossz35mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25, 35 mm-es méret, 10 Pk
€9.16 /csomag