Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 22HC0406B Tömlőbilincs, Nylon, Max Átm. 0.468, 10 Pk | AA9QPE 1ENJ6

MICRO PLASTICS 22HC0406B Tömlőbilincs, Nylon, Max Átm. 0.468, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AA9QPE Típus: 22HC0406BKereszthivatkozás: 1ENJ6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Szorító Dia.0.410–0.468 ”
színekFekete
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság-40 - +185 F
Vastagság0.062 "
Szélesség0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 22HC0406B Tömlőbilincs, Nylon, Max Átm. 0.468, 10 Pk
€7.47 /csomag