Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 13SPRT115 Rögzítő távtartó, 0.375 X 11/16 Méret, 10 Pk | AD3CHW 3XYW8

MICRO PLASTICS 13SPRT115 rögzítő távtartó, 0.375 X 11/16 méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD3CHW Típus: 13SPRT115Kereszthivatkozás: 3XYW8
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
€1.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartótávtartó
színekTermészetes
Belül Dia.0.375 "
Belül Dia. Megértés+0.010 "
Hossz11 / 16 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Megtartva a bordát.0.234 "
Temp. Hatótávolság185 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3925900000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 13SPRT115 rögzítő távtartó, 0.375 X 11/16 méret, 10 Pk
€1.94 /csomag