80/20 10-es sorozat 45 fokos támasztékok


Szűrő
Furat Dia .: 0.205 " , Végzettség: 45 , Befejez: anodize , Hossz: 6" , Rés szélessége: 0.255 " , Típus: T-réses
StílusModellprofilA méretB méreteC. méreteAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
2570
10101"1"12 "Alumínium€50.99
A
2565
10101"1"6"Alumínium€43.99
A
2566
10201"2"6"Alumínium€50.50
A
2567
10201"2"12 "Alumínium€54.14

10-es sorozat 45 fokos támasztékok

A 80/20 10 sorozatú támasztékokat úgy tervezték, hogy stabilitást és szerkezeti támasztóprofilokat biztosítsanak, miközben minimálisra csökkentik a gerenda elhajlását. Ezek a támasztékok dugófejű csavarokat, alátéteket és t-anyákat tartalmaznak, amelyek biztonságos és állítható kapcsolatot hoznak létre a támasztékok és a profilok között, így stabil keretet biztosítanak a moduláris szerkezetnek. Ellenfuratokkal és mindkét végén 45 fokos gérszöggel vannak beépítve a tiszta, zökkenőmentes csatlakozás érdekében. Könnyű alumíniumból készültek, amelyek szilárdságot és kiváló korrózióállóságot biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?