Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 13SPRT050 Rögzítő távtartó, 0.156 X 3/8 méret, 10 Pk | AD3CGT 3XYT1

MICRO PLASTICS 13SPRT050 rögzítő távtartó, 0.156 x 3/8 méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD3CGT Típus: 13SPRT050Kereszthivatkozás: 3XYT1
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
€2.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartótávtartó
színekTermészetes
Belül Dia.0.156 "
Belül Dia. Megértés+0.010 "
Hossz3 / 8 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.1 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Megtartva a bordát.0.102 "
Temp. Hatótávolság185 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3925900000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 13SPRT050 rögzítő távtartó, 0.156 x 3/8 méret, 10 Pk
€2.38 /csomag