Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 13SP010 Kerek távtartó, Nylon, #4 Csavarméret, 3/8 Méret, 10Pk | AD3CVX 3YAF7

MICRO PLASTICS 13SP010 kerek távtartó, nylon, #4 csavarméret, 3/8 méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3CVX Modell: 13SP010Kereszthivatkozás: 3YAF7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek spacer
színekTermészetes
Belül Dia.0.115 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz3 / 8 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Dia kívül.3 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.015 "
Csavar méret#4
Temp. Hatótávolság185 F
típusTiszta lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP010 kerek távtartó, nylon, #4 csavarméret, 3/8 méret, 10 pk
€2.54 /csomag