Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 090632050T hüvelykujj, recézett, 6-32 menetméret, 1/2 méret, 10 pk | AD8XVE 4NHV1

MICRO PLASTICS 090632050T hüvelykujj, recézett, 6-32-es menetméret, 1/2-es méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD8XVE Modell: 090632050TKereszthivatkozás: 4NHV1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A / 2B
befejezTermészetes
Fej Dia.0.360 "
Fejmagasság0.275 "
Fej anyagaNejlon
Fejvastagság0.275 "
fej típusarecézett
Fej szélessége0.36 "
Hossz1 / 2 "
AnyagNejlon
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság65
Menetméret6-32
Tipp AnyagNejlon
Tipp típusaLakás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2408
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 090632050T hüvelykujj, recézett, 6-32-es menetméret, 1/2-es méret, 10 pk
€7.82 /csomag