Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0450013HN hatlapfejű anya, gépi csavar, nejlon, 1/2 menetes méret, 13 méret, 10 db | AD6TMV 4AGF8

MICRO PLASTICS 0450013HN Hatlapfejű anya, gépcsavar, nejlon, 1/2-as menetméret, 13-os méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD6TMV Típus: 0450013HNKereszthivatkozás: 4AGF8 / 1MZT4
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
€10.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezTermészetes
Magasság7 / 16 "
AnyagNejlon
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0450013HN Hatlapfejű anya, gépcsavar, nejlon, 1/2-as menetméret, 13-os méret, 10 pk
€10.43 /csomag