Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0437516HN hatlapfejű anya, gépi csavar, nejlon, 3/8 menetes méret, 16 méret, 10 db | AD6TNJ 4AGH3

MICRO PLASTICS 0437516HN Hatlapfejű anya, gépcsavar, nejlon, 3/8-as menetméret, 16-os méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD6TNJ Típus: 0437516HNKereszthivatkozás: 4AGH3
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
€6.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezTermészetes
Magasság1 / 3 "
AnyagNejlon
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0437516HN Hatlapfejű anya, gépcsavar, nejlon, 3/8-as menetméret, 16-os méret, 10 pk
€6.75 /csomag