Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 010832R050 Gépcsavar, Nylon, 8-32 Menetméret, 1/2 Méret, 50Pk | AD7BZU 4DFG9

MICRO PLASTICS 010832R050 gépcsavar, nejlon, 8-32 menetméret, 1/2 méretű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD7BZU Típus: 010832R050Kereszthivatkozás: 4DFG9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezTermészetes
Fej Dia.0.287-0.309 "
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagNejlon
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság108 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej Dia.Fejmagasságfej típusaHosszMérési rendszerSzakítószilárdságMenetméretÁr
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Gépcsavar, Nylon, M6 X 1mm Méret, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmSajt20 láb.--M6 x 1€23.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 010832R050 gépcsavar, nejlon, 8-32 menetméret, 1/2 méretű, 50 pk
€15.15 /csomag