Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 010440R031 Gépcsavar, Nylon, 4-40 Menetméret, 5/16 Méret, 50Pk | AD7CAL 4DFK1

MICRO PLASTICS 010440R031 gépcsavar, nejlon, 4-40 menetméret, 5/16 méretű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD7CAL Típus: 010440R031Kereszthivatkozás: 4DFK1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€6.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezTermészetes
Fej Dia.0.193-0.211 "
Fejmagasság0.075–0.211 ”
fej típusaRound
Hossz5 / 16 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság41 psi
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej Dia.Fejmagasságfej típusaHosszMérési rendszerSzakítószilárdságMenetméretÁr
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Gépcsavar, Nylon, M6 X 1mm Méret, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmSajt20 láb.--M6 x 1€23.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 010440R031 gépcsavar, nejlon, 4-40 menetméret, 5/16 méretű, 50 pk
€6.69 /csomag