Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 SR-437-4 Round Blank Diameter 7/16 Inch Length 4 In | AA7DCG 15U234

MICRO 100 SR-437-4 kerek üres átmérő 7/16 hüvelyk, hosszúság 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7DCG Modell: SR-437-4Kereszthivatkozás: 15U234

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€172.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek Üres
Átmérő7 / 16 "
Átmérő tolerancia-.0001 / -. 0002 "
befejezNem bevont
Hossz4"
AnyagC2 többszemű keményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
MICRO 100 SR-001-12 kerek üres átmérő 1 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk | AA7DAB 15U182 SR-001-121"12 "€1,556.50
MICRO 100 SR-001-5 kerek üres átmérő 1 hüvelyk hosszúság 5 | AA7DAD 15U184 SR-001-51"5"€1,130.29
MICRO 100 SR-001-6 kerek üres átmérő 1 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk | AA7DAE 15U185 SR-001-61"6"€1,032.17
MICRO 100 SR-062-1 Kerek üres átmérő 1/16 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk | AA7DAF 15U186 SR-062-11 / 16 "1"€17.98
MICRO 100 SR-062-12 kerek üres átmérő 1/16 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk | AA7DAG 15U187 SR-062-121 / 16 "12 "€46.85
MICRO 100 SR-062-2 kerek üres átmérő 1/16 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk | AA7DAH 15U188 SR-062-21 / 16 "2"€16.92
MICRO 100 SR-062-3 kerek üres átmérő 1/16 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk | AA7DAJ 15U189 SR-062-31 / 16 "3"€17.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 SR-437-4 kerek üres átmérő 7/16 hüvelyk, hosszúság 4 hüvelyk
€172.06 /Mértékegység