Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 SDHM-160-3X keményfém maró 16 mm-es vágott 35 mm-es hornyok | AA3QAB 6M14

MICRO 100 SDHM-160-3X keményfém maró 16 mm-es vágott 35 mm-es 3 hornyok

Raktáron
Tétel: AA6QAB Típus: SDHM-160-3XKereszthivatkozás: 14M303
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
€231.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem középvágás
Átmérő16mm
Dimenzió típusaMetric
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezAlTiN bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög60 fok
Vágás hossza35mm
Lista számaSDHM
AnyagKarbid
Marás Dia.16.00mm
Fuvolák száma3
Teljes hossz92mm
Shank Dia.16.00mm
típusNagyolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.ÁtmérőDimenzió típusabefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszÁr
MICRO 100 SDH-250-03 keményfém maró 1/4 hüvelykes vágás 3/4 hüvelyk 3 furat | AA6PYZ 14M251 SDH-250-031 / 4 "1 / 4 "Töredékes hüvelykNem bevont3 / 4 "SDH32.5 "€60.03
MICRO 100 SDH-250-03X keményfém maró 1/4 hüvelykes vágás 3/4 hüvelyk 3 furat | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont3 / 4 "SDH32.5 "€67.02
MICRO 100 SDH-500-03 keményfém végmaró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelykes 3 horony | AA6PZD 14M265 SDH-500-031 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykNem bevont1"SDH33"€125.26
MICRO 100 SDH-500-03X keményfém maró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelyk 3 furat | AA6PZE 14M266 SDH-500-03X1 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont1"SDH33"€142.36
MICRO 100 SDH-500-04 keményfém végmaró 1/2 hüvelykes vágás 1 hüvelykes 4 horony | AA6PZF 14M267 SDH-500-041 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykNem bevont1"SDH43"€143.76
MICRO 100 SDH-500-04X keményfém maró 1/2 hüvelykes vágott 1 hüvelykes 4 hornyok | AA6PZG 14M268 SDH-500-04X1 / 2 "1 / 2 "Töredékes hüvelykAlTiN bevont1"SDH43"€161.52
MICRO 100 SDHM-060-3 keményfém maró 6 mm-es vágott 18 mm-es 3 hornyok | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmMetricNem bevont18mmSDHM357mm€48.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 SDHM-160-3X keményfém maró 16 mm-es vágott 35 mm-es 3 hornyok
€231.91 /Mértékegység