Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RSC-375-2 gravírozószerszám | AA7VUR 16R943

MICRO 100 RSC-375-2 Gravírozószerszám

Raktáron
Tétel: AA7VUR Modell: RSC-375-2Kereszthivatkozás: 16R943

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€145.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas rúdmetsző
Szög60 fok
Vágási irányJobb kéz
végkettős
befejezNem bevont
Vágás hossza1 / 2 "
AnyagKarbid
Shank Dia.3 / 8 "
AlakKúpos hegy
Hasított hossz2-1 / 2 "
Tipp Dia.. 004 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0486
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögvégbefejezVágás hosszaShank Dia.Ár
MICRO 100 RNC-125-1 gravírozószerszám | AA7VRG 16R852 RNC-125-190 fokegyetlenNem bevont3 / 8 "1 / 8 "€34.44
MICRO 100 RNC-125-13 Gravírozószerszám | AA7VRH 16R853 RNC-125-1390 fokegyetlenNem bevont3 / 8 "1 / 8 "€47.73
MICRO 100 RNC-125-2 Gravírozószerszám | AA7VRJ 16R854 RNC-125-290 fokkettősNem bevont3 / 8 "1 / 8 "€46.34
MICRO 100 RNC-125-23 Gravírozószerszám | AA7VRK 16R855 RNC-125-2390 fokkettősNem bevont3 / 8 "1 / 8 "€56.05
MICRO 100 RNC-187-1 Gravírozószerszám | AA7VRL 16R856 RNC-187-190 fokegyetlenNem bevont7 / 16 "3 / 16 "€48.39
MICRO 100 RNC-187-13 Gravírozószerszám | AA7VRM 16R857 RNC-187-1390 fokegyetlenNem bevont7 / 16 "3 / 16 "€50.72
MICRO 100 RNC-187-2 Gravírozószerszám | AA7VRN 16R858 RNC-187-290 fokkettősNem bevont7 / 16 "3 / 16 "€57.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RSC-375-2 Gravírozószerszám
€145.59 /Mértékegység