Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RR-038-6 Beszúrószerszám | AA7QQG 16L159

MICRO 100 RR-038-6 hornyoló szerszám

Raktáron
Tétel: AA7QQG Modell: RR-038-6Kereszthivatkozás: 16L159

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.312 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.038 / 0.039 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység3 / 8 "
Eltolt0.1 "
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "
StílusRögzítő gyűrűt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 RR-017-4 Beszúrószerszám | AA7QPN 16L142 RR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.41
MICRO 100 RR-017-6 Beszúrószerszám | AA7QPP 16L143 RR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€67.22
MICRO 100 RR-017-8 Beszúrószerszám | AA7QPQ 16L144 RR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€67.54
MICRO 100 RR-017-10 Beszúrószerszám | AA7QPR 16L145 RR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.21
MICRO 100 RR-025-4 Beszúrószerszám | AA7QPT 16L146 RR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.25
MICRO 100 RR-025-6 Beszúrószerszám | AA7QPU 16L147 RR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.27
MICRO 100 RR-025-8 Beszúrószerszám | AA7QPV 16L148 RR-025-80.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€69.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RR-038-6 hornyoló szerszám
€83.22 /Mértékegység