Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QIT-4602000X Threading Tool | AA7WMB 16T396

MICRO 100 QIT-4602000X menetvágó szerszám

Raktáron
Tétel: AA7WMB Modell: QIT-4602000XKereszthivatkozás: 16T396

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€219.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
Hole Dia.0.46 "
AnyagC2 mikrograin karbid
Max. Mélység2"
Teljes hossz3.5 "
Vetítés0.12 "
Shank Dia.1 / 2 "
StílusGyorsan cserélhető belső menetes eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8209000030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási iránybefejezVetítésShank Dia.SzármagasságSzár szélességeStílusÁr
MICRO 100 IT-040075 Menetvágó szerszám | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Jobb kézNem bevont0.015 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€78.69
MICRO 100 IT-040100 Menetvágó szerszám | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Jobb kézNem bevont0.015 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€75.81
MICRO 100 IT-040150 Menetvágó szerszám | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Jobb kézNem bevont0.015 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€74.67
MICRO 100 IT-050100 Menetvágó szerszám | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Jobb kézNem bevont0.02 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€78.69
MICRO 100 IT-050150 Menetvágó szerszám | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Jobb kézNem bevont0.02 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€75.85
MICRO 100 IT-050200 Menetvágó szerszám | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Jobb kézNem bevont0.02 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€78.69
MICRO 100 IT-060200 Menetvágó szerszám | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Jobb kézNem bevont0.02 "1 / 8 "--Belső menetes eszköz€68.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QIT-4602000X menetvágó szerszám
€219.81 /Mértékegység