Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 LTR-250-16 Menetmentesítő szerszám - Eszterga | AA7WNF 16T430

MICRO 100 LTR-250-16 Menetmentesítő szerszám - Eszterga

Raktáron
Tétel: AA7WNF Modell: LTR-250-16Kereszthivatkozás: 16T430

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€70.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetkönnyítő unalmas bár
Vágó Dia.0.25 "
Vágási irányJobb kéz
Lapos vágás3 / 32 "
befejezNem bevont
AnyagC2 Mircograin karbid
Max. Mélység1"
Teljes hossz2.5 "
Vetítés0.05 "
Sugár0.003-0.007 "
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Max. MélységTeljes hosszVetítésSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 LTR-125-6 menetmentesítő szerszám - Eszterga | AA7WNC 16T427 LTR-125-60.125 "3 / 8 "1.5 "0.04 "0.002-0.004 "1 / 8 "€48.80
MICRO 100 LTR-187-12 Menetmentesítő szerszám - Eszterga | AA7WND 16T428 LTR-187-120.187 "3 / 4 "2"0.04 "0.003-0.007 "3 / 16 "€65.16
MICRO 100 LTR-187-6 menetmentesítő szerszám - Eszterga | AA7WNE 16T429 LTR-187-60.187 "3 / 8 "2"0.04 "0.003-0.007 "3 / 16 "€58.27
MICRO 100 LTR-250-8 Menetmentesítő szerszám - Eszterga | AA7WNG 16T431 LTR-250-80.25 "1 / 2 "2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "€71.69
MICRO 100 LTR-312-12 Menetmentesítő szerszám - Eszterga | AA7WNH 16T432 LTR-312-120.312 "3 / 4 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "€97.74
MICRO 100 LTR-312-20 Menetmentesítő szerszám - Eszterga | AA7WNJ 16T433 LTR-312-200.312 "1.25 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "€86.65
MICRO 100 LTR-375-12 Menetmentesítő szerszám - Eszterga | AA7WNK 16T434 LTR-375-120.375 "3 / 4 "2.5 "0.1 "0.003-0.007 "3 / 8 "€128.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 LTR-250-16 Menetmentesítő szerszám - Eszterga
€70.95 /Mértékegység